曜日別特売

先丸ぶどう鋏 そり刃

先丸ぶどう鋏 そり刃 - サボテン
(3件のレビュー)

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。

寸法(mm)160ピンク内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21816323B-6M
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: ブドウ果実の摘果作業に使用中
農・林・水産業

毎年使用してます。作業性はよく満足してますが、刃研ぎに砥石使用してますが角度が掴み難い

対象商品 : 21816323
2022-03-17
用途: ブドウの花摘め・摘果作業
農・林・水産業

先端が丸く 他の部分を傷めないので、他のメーカーより優れています。もう少し切れ味がシャープでもいいですね。

対象商品 : 21816323
2019-01-30
用途: 葡萄栽培
りきちゃん ふぁーむ農・林・水産業

昨年度より使用開始の結果使いやすいので再注文に至りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする