ティーズプロダクト
スタンダードトランク LP-5
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
色
ホワイト
仕様
標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア
材質
FRP製
本体質量(kg)
約6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×490
許容積載荷重(kg)
約12
容積
約99L
適合車種
2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×550
内容量
1個
注意
※2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001~1099999) および BENLY PROには適しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21812744
LP5-BL
¥
73,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21812753
LP5-BLS
¥
80,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21812762
LP5-BL セーフティロック仕様
¥
76,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21812778
LP5-BLS セーフティロック仕様
¥
83,100
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください