ティーズプロダクト
スタンダードトランク LP-10
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
色
ホワイト
仕様
標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア
材質
FRP製
本体質量(kg)
約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×480×610
許容積載荷重(kg)
約10
容積
約146L
適合車種
2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×500×680
内容量
1個
注意
※2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001~1099999) および BENLY PROには適しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813067
LP10-BL
¥
83,600
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813094
LP10-BL セーフティロック仕様
¥
86,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください