ティーズプロダクト
ベーシックトランク LP-10
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色
ホワイト
仕様
標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質
FRP製
本体質量(kg)
約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×480×610
許容積載荷重(kg)
約10
容積
約146L
適合車種
2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×500×680
内容量
1個
注意
※2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001~1099999) および BENLY PROには適しません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813128
LP10-BL Basic オプション:無し
¥
63,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813137
LP10-BL Basic オプション:ストップランプ
¥
71,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813164
LP10-BL Basic オプション:ベーシックLP用インナーパッド&マット
¥
74,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813216
LP10-BL Basic オプション:セーフティーロック
¥
66,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813225
LP10-BL Basic オプション:ストップランプ、セーフティーロック
¥
74,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813252
LP10-BL Basicオプション:パッド&マット、セーフティーロック
¥
77,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください