ティーズプロダクト
ベーシックトランク LP-10 ワイヤーラック1枚付
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色
ホワイト
仕様
標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質
FRP製
本体質量(kg)
約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×480×610
許容積載荷重(kg)
約10
容積
約146L
適合車種
2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×500×680
内容量
1個
注意
※2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001~1099999) および BENLY PROには適しません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813146
LP10-BL Basic オプション:ワイヤーラック(仕切り板)
¥
71,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813155
LP10-BL Basicオプション:ストップランプ&ワイヤーラック
¥
79,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813173
LP10-BL Basicオプション:ワイヤーラック&インナーパッド&マット
¥
82,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813234
LP10-BL Basic オプション:ワイヤーラック、セーフティーロック
¥
74,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813243
LP10-BL Basicオプション:ストップランプ&ラック、ロック
¥
82,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813268
LP10-BL Basicオプション:ラック&パッド&マット、ロック
¥
85,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください