ティーズプロダクト
スタンダードトランク LB-20
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
色
ホワイト
仕様
標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット
材質
FRP製
本体質量(kg)
約8.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×480×630
許容積載荷重(kg)
約20
容積
約200L
適合車種
ジャイロキャノピー(TA03)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×690
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813304
LB-20-C
¥
78,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813322
LB-20-C セーフティロック仕様
¥
80,900
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください