曜日別特売

スタンダードトランク LB-20 ワイヤーラック1枚付

スタンダードトランク LB-20 ワイヤーラック1枚付 - ティーズプロダクト

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。

ホワイト仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット材質FRP製本体質量(kg)約8.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×480×630許容積載荷重(kg)約20容積約200L適合車種ジャイロキャノピー(TA03)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×690内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21813313LB20-CS
84,700
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813338LB20-CS セーフティロック仕様
87,500
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする