ティーズプロダクト
ベーシックトランク LB-20 ワイヤーラック1枚付
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色
ホワイト
仕様
標準装備/専用キーロック(B型)
材質
FRP製
本体質量(kg)
約8.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×480×630
許容積載荷重(kg)
約20
容積
約200L
適合車種
ジャイロキャノピー(TA03)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×690
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813365
LB-20-C Basic オプション:ワイヤーラック(仕切り板)
¥
66,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813374
LB-20-C Basic オプション:ストップランプ&ワイヤーラック
¥
74,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813392
LB-20-C Basic オプション:ワイヤーラック&パッド&マット
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813426
LB-20-C Basic オプション:ワイヤーラック、セーフティーロック
¥
69,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813435
LB-20-C Basic オプション:ストップランプ&ラック、ロック
¥
76,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813453
LB-20-C Basic オプション:ワイヤーラック&パッド&マット、ロック
¥
79,800
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください