ティーズプロダクト
スタンダードトランク MB-30
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
色
ホワイト
仕様
標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット
材質
FRP製
本体質量(kg)
約8.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×610×610
許容積載荷重(kg)
約20
容積
約200L
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813462
MB-30-C
¥
80,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813487
MB-30-C セーフティロック仕様
¥
83,100
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください