ティーズプロダクト
スタンダードトランク MB-30 ワイヤーラック1枚付
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
色
ホワイト
仕様
標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット
材質
FRP製
本体質量(kg)
約8.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×610×610
許容積載荷重(kg)
約20
容積
約200L
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813478
MB-30-CS
¥
86,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813496
MB-30-CS セーフティロック仕様
¥
89,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください