曜日別特売

ベーシックトランク MB-30

ベーシックトランク MB-30 - ティーズプロダクト

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。

ホワイト仕様標準装備/専用キーロック(B型)材質FRP製本体質量(kg)約8.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×610許容積載荷重(kg)約20容積約200L適合車種ジャイロキャノピー(TA03)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×700内容量1個
注意
※トランクが大型のため、ルーフ付ギアのみに取付け可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21813505MB-30 Basic オプション:無し
60,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21813514MB-30 Basic オプション:ストップランプ
68,400
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813548MB-30 Basic オプション:ベーシックLP用インナーパッド&マット
71,300
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813566MB-30 Basic オプション:セーフティーロック
63,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813575MB-30 Basic オプション:ストップランプ、セーフティーロック
71,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813602MB-30 Basic オプション:パッド&マット、セーフティーロック
74,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする