ティーズプロダクト
ベーシックトランク MB-30 ワイヤーラック1枚付
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色
ホワイト
仕様
標準装備/専用キーロック(B型)
材質
FRP製
本体質量(kg)
約8.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×610×610
許容積載荷重(kg)
約20
容積
約200L
適合車種
ジャイロキャノピー(TA03)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×700
内容量
1個
注意
※トランクが大型のため、ルーフ付ギアのみに取付け可能です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21813523
MB-30 Basic オプション:ワイヤーラック(仕切り板)
¥
68,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813532
MB-30 Basic オプション:ストップランプ&ワイヤーラック(仕切り板)
¥
76,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813557
MB-30 Basic オプション:ワイヤーラック&パッド&マット
¥
79,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813584
MB-30 Basic オプション:ワイヤーラック、セーフティーロック
¥
71,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813593
MB-30 Basic オプション:ストップランプ&ラック、ロック
¥
79,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21813618
MB-30 Basic オプション:ラック&パッド&マット、セーフティーロック
¥
82,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください