スモールローラー厚塗りATSUKO

スモールローラー厚塗りATSUKO - 好川産業スモールローラー厚塗りATSUKO - 好川産業スモールローラー厚塗りATSUKO - 好川産業
(3件のレビュー)

フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に!
サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP!
ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。
塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応

毛丈(mm)18種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
サイズ(inch)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2181423222394スモール44
オープン
469
516(税込)
当日出荷
2181424822396スモール66
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-13
用途: 外壁塗装作業
来美塗装建設業・工事業

リシン壁を塗る時にとても伸びが良く毛があまり抜けることもなく作業効率が上がりました。
リシン限定で今度から使っていきたいと思います。

対象商品 : 21814248
2020-11-11
用途: 改修外壁塗装
建設業・工事業

ふくみ良好。はねが比較的少ない。水性弾性系では、定番使用。

対象商品 : 21814248
2020-07-05
用途: 外壁塗装

リシンの外壁の塗り替えで使用しましたが、ヘタリもそこそこ少なく使用できました。次は7インチも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする