天牛(富士手袋工業)
ショート安全ベスト
(1件のレビュー)
ショートタイプなので、丈が短く安全帯や道具袋の装着を妨げません。
種類
ベスト型
材質
(反射テープ)PVC60mm、(メッシュ)ポリエステル100%
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
フリー(130cmまで)
着丈(cm)
40
丈区分
ショート丈
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21823567
3275
黄
黄
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21823576
3275
黄
紺
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21823585
3275
白
紺
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください