曜日別特売

オザワ ニッティグシャワー

オザワ ニッティグシャワー - オザワ工業
(9件のレビュー)

溶剤タイプのスプレー式洗浄剤。
工業ミシンの手の入りにくい部分にも付属のノズルを差し込めばきれいに洗浄できます。
また、皮革などに付着した接着剤の溶剤など広範な用途に利用できます。

内容量1本(430mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21819823-
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: ミシン使用後の清掃

ミシンの清掃にいつも使用していたが、いつも頼んでいたミシン屋さんが廃業してしまいホームセンターを探したが売っておらずもしかしてと思いモノタロウを見てみたらすぐに見つける事が出来ました。古いミシンなので今時のパーツクリーナーではなく使いなれたこれが良い。

2024-11-14
用途: 皮革縫製のミシンの清掃。
製造業

ミシン釜の掃除には、必需品です。芯地を貼っていたり、皮革の縫製では、下糸を取り換えるたびに釜にシューッとかけてふき取ると、糸調子が悪くならなくて奇麗に縫えます。
他に、サインペンやフェルトペンで書いた落書きを消したいときは、シュッと一吹きして、すぐふき取れば奇麗に消えます。

対象商品 : 21819823
2021-05-26
用途: 工業用ミシンの針についた両面テープのニチャニチャ取りに使います
タイシルクハウス製造業

バック教室に通っていて、厚いものを縫える工業用ミシンを持っています。
バック作りには両面テープやゴム糊を使うので、その上を縫うとどうしても
針に糊がくっついてしまいます。
その糊をとるのに使っています。
そのまま、ついたまま使っていると目飛びの原因になるので、こまめに時々
拭いた方がいいと思います。
ボビン入れるところにもシューっとして拭いてから、またオイルを挿してます。
お教室でもこれを使っているし、とってもいいと思います。

対象商品 : 21819823
2021-07-30
用途: 針や生地に付いた粘着物(糊)を取り除く時
刺繍屋阿部製造業

加工時に付いた生地裏の糊跡を取るのに使用しました。とてもきれいに取り除く事が出来、効果的で大変重宝します。

対象商品 : 21819823
2021-10-12
用途: 革製品の接着剤剥がし、清掃

製品自体はいつも使用しており、問題ありません。
なかなか扱っているサイトが少ないので助かります。

対象商品 : 21819823
2020-07-18
用途: 革製品の汚れ落とし
サービス業

革財布の汚れ落としを色々試しましたが、この商品がだけが汚れを落とすことが出来て満足しております。

対象商品 : 21819823
2019-04-16
用途: 工業用ミシンのメンテナンス
建設業・工事業

以前より使用しているのですが、販売しているショップがなくなってしまい困っていたところでこちらを見つけました。価格も安く満足です。うまく言えませんが他社製品よりもミシンの調子が良いし、少量の使用で効果があるので長持ちします。

対象商品 : 21819823
2018-02-23
用途: 工業用ミシンの清掃

とある書籍でこの溶剤系のクリーナーの存在を知り、早速購入し使ってみましたが、廉価なパーツクリーナーよりも汚れが落ちるし揮発してくれるのでので非常に便利です。ただ値段は高いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする