ハネウェル
ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒
こんなお得な商品も!
フルオロカーボンガス R410A
モノタロウ
¥
20,980
税込
¥
23,078
(7)
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途
エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
冷媒の種類
R-410A
成分
【冷媒】R-32(CH
2
F
2
)R-125(CF
3
CHF
2
)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
外形寸法(mm)
Φ240×420
本体質量(kg)
約4
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
沸点(℃)
【冷媒】-51.6
地球温暖化係数(GWP)
【冷媒】2090(CO
2
=1)
蒸気圧(KPa)
【冷媒】1652(25℃)
内容量
1本(10kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品を取扱い時は保護メガネ、保護手袋、必要に応じて防護マスクを着用してください。
また容器には顔を近づけないようご注意ください。
※使用後は容器のバルブを確実に閉じ、梱包箱にいれて指定業者に引取りを依頼してください。
※添付文書内のQRコードを読み込み、必要事項を入力のうえWebで申し込みください。
(QRコードの読込みが出来ない場合は、添付の新回収依頼書にご記入のうえFAX(新FAX番号)で依頼してください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21834742
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
もっと見る