ERECTA(エレクター)
エコノミーサービスワゴン
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。
コストパフォーマンスに優れています。
材質
本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車
材質(本体)
SUS304ステンレス製
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg/段)
15
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×500×810
ストッパー
対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21827758
ESWT3
3段
¥
78,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21827767
ESWT2
2段
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。