ローウェイストカート

ローウェイストカート - ERECTA(エレクター)

耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。
通気性に優れ構成パーツも極限までシンプルにした構造。
低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適。
クリーン度が高い現場へはより耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨。

仕様回転バンパー付属材質棚板:スーパーエレクターシェルフ、ポール:Pタイプ、キャスター:ウレタンキャスター、ユニクロメッキ金具段数2ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21827776TSLW1ECロークラス758×460×1077
89,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21827785TS-LW1-HVハイクラス758×460×1071
180,300
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする