ふたば商事
防塵シート マジキリン
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。
つっぱり棒でセッティング楽々。
色
白色半透明
セット内容
シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚
材質
(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製
耐荷重(kg)
(垂直)50
シートサイズ(mm)
幅4000×高2800
ポール高さ(mm)
1600~2900(伸縮・ロック機能付)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21835713
M-3D
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません