NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ
内容量
1個
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法SW(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21906212
PMX-10-M16-1.5-A
-
10
19.6
-
26
-
-
-
-
67.5
9
M16×1.5
-
-
-
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906228
PMX-10-M16-1.5-AK
-
10
19.6
-
26
-
-
-
-
63.5
9
M16×1.5
-
-
-
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906237
PMX-3-M6-0.75-A
3
12
6.9
30
12
4.5
-
M6×0.75
6
-
-
-
3.5
-
6
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906246
PMX-3-M6-0.75-AK
3
12
6.9
30
12
4.5
3.2
M6×0.75
6
-
-
-
3.5
10
6
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906255
PMX-3-M6-A
3
12
6.9
30
12
4.5
-
M6
6
-
-
-
3.5
-
6
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906264
PMX-3-M6-AK
3
12
6.9
30
12
4.5
3.2
M6
6
-
-
-
3.5
10
6
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906273
PMX-4-M6-A
4
12
6.9
30.5
12
4.5
-
M6
6
-
-
-
4
-
6
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21906282
PMX-4-M6-AK
4
12
6.9
30.5
12
4.5
3.2
M6
6
-
-
-
4
10
6
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
21906298
PMX-4-M8-1-A
4
16
9.2
39.5
16
6
-
M8×1
8
-
-
-
4.5
-
8
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906307
PMX-4-M8-1-AK
4
16
9.2
39.5
16
6
4
M8×1
8
-
-
-
4.5
13
8
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21906316
PMX-5-M10-1-A
5
18
11.5
42.5
16
6
-
M10×1
10
-
-
-
5
-
10
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906325
PMX-5-M10-1-AK
5
18
11.5
42.5
16
6
5
M10×1
10
-
-
-
5
16
10
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906334
PMX-5-M8-1-A
-
5
9.2
-
16
-
-
-
-
40
6
M8×1
-
-
8
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906343
PMX-5-M8-1-AK
-
5
9.2
-
16
-
-
-
-
40
6
M8×1
-
-
8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906352
PMX-5-M8-A
5
16
9.2
40
16
6
-
M8
8
-
-
-
5
-
8
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
21906368
PMX-5-M8-AK
5
16
9.2
40
16
6
4
M8
8
-
-
-
5
13
8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
21906377
PMX-6-M10-A
6
18
11.5
49
20
7.5
-
M10
10
-
-
-
6
-
10
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21906386
PMX-6-M10-AK
6
18
11.5
49
20
7.5
5
M10
10
-
-
-
6
17
10
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21906395
PMX-6-M12-1.5-A
6
21
13.8
52
20
7.5
-
M12×1.5
12
-
-
-
6
-
12
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906404
PMX-6-M12-1.5-AK
6
21
13.8
52
20
7.5
6
M12×1.5
12
-
-
-
6
18
12
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906413
PMX-8-M12-1.5-A
-
8
13.8
-
24
-
-
-
-
59
9
M12×1.5
-
-
12
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906422
PMX-8-M12-1.5-AK
-
8
13.8
-
24
-
-
-
-
59
9
M12×1.5
-
-
12
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906438
PMX-8-M12-A
8
21
13.8
59
24
9
-
M12
12
-
-
-
8
-
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906447
PMX-8-M12-AK
8
21
13.8
59
24
9
6
M12
12
-
-
-
8
19
12
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906456
PMX-8-M16-1.5-A
8
25
19.6
63.5
24
9
-
M16×1.5
17
-
-
-
8
-
16
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906465
PMX-8-M16-1.5-AK
8
25
19.6
63.5
24
9
8
M16×1.5
17
-
-
-
8
24
16
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21906474
PMXS-10-M16-1.5-A
-
10
19.6
-
26
-
-
-
-
67.5
9
M16×1.5
-
-
16
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906483
PMXS-10-M16-1.5-AK
-
10
19.6
-
26
-
-
-
-
63.5
9
M16×1.5
-
-
16
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906492
PMXS-3-M6-0.75-A
3
14
6.9
30
12
4.5
-
M6×0.75
6
-
-
-
3.5
-
6
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21906508
PMXS-3-M6-0.75-AK
3
14
6.9
30
12
4.5
3.2
M6×0.75
6
-
-
-
3.5
10
6
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906517
PMXS-3-M6-A
3
14
6.9
30
12
4.5
-
M6
6
-
-
-
3.5
-
6
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906526
PMXS-3-M6-AK
3
14
6.9
30
12
4.5
3.2
M6
6
-
-
-
3.5
10
6
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906535
PMXS-4-M6-A
4
12
6.9
30.5
12
4.5
-
M6
6
-
-
-
4
-
6
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906544
PMXS-4-M6-AK
4
12
6.9
30.5
12
4.5
3.2
M6
6
-
-
-
4
10
6
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906553
PMXS-4-M8-1-A
4
18
9.2
39.5
16
6
-
M8×1
8
-
-
-
4.5
-
8
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906562
PMXS-4-M8-1-AK
4
18
9.2
39.5
16
6
4
M8×1
8
-
-
-
4.5
13
8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906578
PMXS-5-M10-1-A
5
18
11.5
42.5
16
6
-
M10×1
10
-
-
-
5
-
10
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906587
PMXS-5-M10-1-AK
5
18
11.5
42.5
16
6
5
M10×1
10
-
-
-
5
17
10
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906596
PMXS-5-M8-1-A
-
5
9.2
-
16
-
-
-
-
40
6
M8×1
-
-
8
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906605
PMXS-5-M8-1-AK
-
5
9.2
-
16
-
-
-
-
40
6
M8×1
-
-
8
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906614
PMXS-5-M8-A
5
16
9.2
40
16
6
-
M8
8
-
-
-
5
-
8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906623
PMXS-5-M8-AK
5
16
9.2
40
16
6
4
M8
8
-
-
-
5
13
8
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21906632
PMXS-6-M10-A
6
18
11.5
49
20
7.5
-
M10
10
-
-
-
6
-
10
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906648
PMXS-6-M10-AK
6
18
11.5
49
20
7.5
5
M10
10
-
-
-
6
16
10
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21906657
PMXS-6-M12-1.5-A
6
24
13.8
52
20
7.5
-
M12×1.5
12
-
-
-
6
-
12
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906666
PMXS-6-M12-1.5-AK
6
24
13.8
52
20
7.5
6
M12×1.5
12
-
-
-
6
18
12
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906675
PMXS-8-M12-1.5-A
-
8
13.8
-
24
-
-
-
-
59
9
M12×1.5
-
-
12
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906684
PMXS-8-M12-1.5-AK
-
8
13.8
-
24
-
-
-
-
59
9
M12×1.5
-
-
12
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906693
PMXS-8-M12-A
8
21
13.8
59
24
9
-
M12
12
-
-
-
8
-
12
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906702
PMXS-8-M12-AK
8
21
13.8
59
24
9
6
M12
12
-
-
-
8
18
12
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ