NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - T字ノブタイプ
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
細目
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21906736
PTX-10-12-A
71
26
59
10
19.6
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906745
PTX-10-12-AK
71
26
59
10
19.6
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906754
PTX-12-15-A
83
33
59
12
25.4
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906763
PTX-12-15-AK
83
33
59
12
25.4
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906772
PTX-6-6-A
54
22
54
6
16.2
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906788
PTX-6-6-AK
54
22
54
6
16.2
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906797
PTX-6-9-A
57
22
54
6
16.2
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906806
PTX-6-9-AK
57
22
54
6
16.2
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21906815
PTX-8-12-A
71
26
59
8
19.6
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906824
PTX-8-12-AK
71
26
59
8
19.6
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906833
PTX-8-8-A
67
26
59
8
19.6
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906842
PTX-8-8-AK
67
26
59
8
19.6
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906858
PTXS-10-12-A
71
26
59
10
19.6
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906867
PTXS-10-12-AK
71
26
59
10
19.6
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906876
PTXS-12-15-A
83
33
59
12
25.4
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906885
PTXS-12-15-AK
83
33
59
12
25.4
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906894
PTXS-6-6-A
54
22
54
6
16.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906903
PTXS-6-6-AK
54
22
54
6
16.2
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906912
PTXS-6-9-A
57
22
54
6
16.2
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906928
PTXS-6-9-AK
57
22
54
6
16.2
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21906937
PTXS-8-12-A
71
26
59
8
19.6
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906946
PTXS-8-12-AK
71
26
59
8
19.6
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906955
PTXS-8-8-A
67
26
59
8
19.6
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906964
PTXS-8-8-AK
67
26
59
8
19.6
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください