NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - クランピングノブタイプ
ねじ規格
細目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法M(細目)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法sw(mm)
ねじピッチ
剪断荷重(N)
荷重(N)
最大荷重(N)
最小荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21906973
PNKX-5-34-M10-1
5
34
45
19
17
M10
M10×1
15.5
8.6
5
10
1
1820
7/17
17
7
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906982
PNKX-6-42-M12-1.5
6
42
53
21
19
M12
M12×1.5
19
9.9
6
12
1.5
2620
9/24
24
9
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906998
PNKX-6-53-M12-1.5
6
53
59
21
19
M12
M12×1.5
22.5
9.9
6
12
1.5
2620
9/24
24
9
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907007
PNKX-8-53-M16-1.5
8
53
68
28
26
M16
M16×1.5
22.5
13.9
8
16
1.5
4660
11/30
30
11
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください