NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製
内容量
1個
全28種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
寸法D(mm)
21
25
28
33
寸法L1(mm)
6
8
10
12
寸法M(mm)
M8
M10
M12
M16
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
寸法sw(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
剪断荷重(N)
ロックナットの有無
ねじ規格
荷重(N)
最大荷重(N)
最小荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21907655
PNHXS-10-10-M16-1.5-S
10
33
47.5
12
-
M16
23
10
17
-
1.5
7280
-
細目
11/35
35
11
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907664
PNHXS-10-10-M16-1.5-SK
10
33
47.5
12
8
M16
23
10
17
24
1.5
7280
○
細目
11/35
35
11
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907673
PNHXS-10-10-M16-S
10
33
47.5
12
-
M16
23
10
17
-
2
7280
-
並目
11/35
35
11
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907682
PNHXS-10-10-M16-SK
10
33
47.5
12
8
M16
23
10
17
24
2
7280
○
並目
11/35
35
11
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907698
PNHXS-4-5-M8-1-S
4
21
27.5
6
-
M8
15
5
10
-
1
1160
-
細目
4/12
12
4
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907707
PNHXS-4-5-M8-1-SK
4
21
27.5
6
4
M8
15
5
10
13
1
1160
○
細目
4/12
12
4
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907716
PNHXS-4-5-M8-S
4
21
27.5
6
-
M8
15
5
10
-
1.25
1160
-
並目
4/12
12
4
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
21907725
PNHXS-4-5-M8-SK
4
21
27.5
6
4
M8
15
5
10
13
1.25
1160
○
並目
4/12
12
4
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907734
PNHXS-5-6-M10-1-S
5
25
34
8
-
M10
18
6
12
-
1
1820
-
細目
6/16
16
6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907743
PNHXS-5-6-M10-1-SK
5
25
34
8
5
M10
18
6
12
17
1
1820
○
細目
6/16
16
6
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907752
PNHXS-5-6-M10-S
5
25
34
8
-
M10
18
6
12
-
1.5
1820
-
並目
6/16
16
6
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907768
PNHXS-5-6-M10-SK
5
25
34
8
5
M10
18
6
12
16
1.5
1820
○
並目
6/16
16
6
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21907777
PNHXS-6-6-M10-1-S
6
25
34
8
-
M10
18
6
12
-
1
2620
-
細目
6/16
16
6
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907786
PNHXS-6-6-M10-1-SK
6
25
34
8
5
M10
18
6
12
17
1
2620
○
細目
6/16
16
6
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907795
PNHXS-6-6-M10-S
6
25
34
8
-
M10
18
6
12
-
1.5
2620
-
並目
6/16
16
6
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907804
PNHXS-6-6-M10-SK
6
25
34
8
5
M10
18
6
12
16
1.5
2620
○
並目
6/16
16
6
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21907813
PNHXS-6-7-M12-1.5-S
6
28
40.5
10
-
M12
20
7
14
-
1.5
2620
-
細目
10/23
23
10
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907822
PNHXS-6-7-M12-1.5-SK
6
28
40.5
10
6
M12
20
7
14
18
1.5
2620
○
細目
10/23
23
10
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907838
PNHXS-6-7-M12-S
6
28
40.5
10
-
M12
20
7
14
-
1.75
2620
-
並目
10/23
23
10
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907847
PNHXS-6-7-M12-SK
6
28
40.5
10
6
M12
20
7
14
19
1.75
2620
○
並目
10/23
23
10
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907856
PNHXS-7-7-M12-1.5-S
7
28
40.5
10
-
M12
20
7
14
-
1.5
3570
-
細目
10/23
23
10
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907865
PNHXS-7-7-M12-1.5-SK
7
28
40.5
10
6
M12
20
7
14
18
1.5
3570
○
細目
10/23
23
10
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907874
PNHXS-7-7-M12-S
7
28
40.5
10
-
M12
20
7
14
-
1.75
3570
-
並目
10/23
23
10
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907883
PNHXS-7-7-M12-SK
7
28
40.5
10
6
M12
20
7
14
19
1.75
3570
○
並目
10/23
23
10
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907892
PNHXS-8-10-M16-1.5-S
8
33
47.5
12
-
M16
23
10
17
-
1.5
4660
-
細目
11/35
35
11
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907908
PNHXS-8-10-M16-1.5-SK
8
33
47.5
12
8
M16
23
10
17
24
1.5
4660
○
細目
11/35
35
11
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907917
PNHXS-8-10-M16-S
8
33
47.5
12
-
M16
23
10
17
-
2
4660
-
並目
11/35
35
11
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907926
PNHXS-8-10-M16-SK
8
33
47.5
12
8
M16
23
10
17
24
2
4660
○
並目
11/35
35
11
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください