NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
細目
寸法s1(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21907935
PXP-6-A
44
20
19
6
15
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21907944
PXP-6-AK
44
20
19
6
15
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21907953
PXP-8-A
54
26
25
8
19
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907962
PXP-8-AK
54
26
25
8
19
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください