NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - リングタイプ
寸法d(mm)
2
寸法D(mm)
22
寸法L2(mm)
25
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法L1(mm)
24
34
寸法B(mm)
6
8
10
寸法M(mm)
M12
M16
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
ねじ規格
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21907978
PLZX-10-9-M16-1.5-R
1.5
34
10
細目
M16
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907987
PLZX-10-9-M16-1.5-RK
1.5
34
10
細目
M16
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21907996
PLZX-10-9-M16-R
2
34
10
並目
M16
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908005
PLZX-10-9-M16-RK
2
34
10
並目
M16
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908014
PLZX-6-6-M12-1.5-R
1.5
24
6
細目
M12
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908023
PLZX-6-6-M12-1.5-RK
1.5
24
6
細目
M12
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908032
PLZX-6-6-M12-R
1.75
24
6
並目
M12
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908048
PLZX-6-6-M12-RK
1.75
24
6
並目
M12
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908057
PLZX-8-9-M16-1.5-R
1.5
34
8
細目
M16
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908066
PLZX-8-9-M16-1.5-RK
1.5
34
8
細目
M16
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908075
PLZX-8-9-M16-R
2
34
8
並目
M16
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908084
PLZX-8-9-M16-RK
2
34
8
並目
M16
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21908093
PLZXS-10-9-M16-1.5-R
1.5
34
10
細目
M16
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908102
PLZXS-10-9-M16-1.5-RK
1.5
34
10
細目
M16
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908118
PLZXS-10-9-M16-R
2
34
10
並目
M16
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908127
PLZXS-10-9-M16-RK
2
34
10
並目
M16
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908136
PLZXS-6-6-M12-1.5-R
1.5
24
6
細目
M12
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908145
PLZXS-6-6-M12-1.5-RK
1.5
24
6
細目
M12
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908154
PLZXS-6-6-M12-R
1.75
24
6
並目
M12
¥
3,190
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908163
PLZXS-6-6-M12-RK
1.75
24
6
並目
M12
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908172
PLZXS-8-9-M16-1.5-R
1.5
34
8
細目
M16
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908188
PLZXS-8-9-M16-1.5-RK
1.5
34
8
細目
M16
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908197
PLZXS-8-9-M16-R
2
34
8
並目
M16
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908206
PLZXS-8-9-M16-RK
2
34
8
並目
M16
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください