曜日別特売

インデックスプランジャ - レバータイプ

インデックスプランジャ - レバータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
ねじピッチ1.5ねじ規格細目内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21908215PNXV-10-M16-1.5-A56.513283010
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908224PNXV-10-M16-1.5-AK56.513283010
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908233PNXV-10-M20-1.5-A69.515363710
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908242PNXV-10-M20-1.5-AK69.515363710
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908258PNXV-12-M20-1.5-A69.515363712
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908267PNXV-12-M20-1.5-AK69.515363712
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908276PNXV-4-M12-1.5-A481125254
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908285PNXV-4-M12-1.5-AK481125254
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908294PNXV-5-M12-1.5-A481125255
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908303PNXV-5-M12-1.5-AK481125255
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908312PNXV-6-M12-1.5-A481125256
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908328PNXV-6-M12-1.5-AK481125256
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
21908337PNXV-6-M16-1.5-A56.51328306
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908346PNXV-6-M16-1.5-AK56.51328306
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908355PNXV-8-M16-1.5-A56.51328308
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908364PNXV-8-M16-1.5-AK56.51328308
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908373PNXV-8-M20-1.5-A69.51536378
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908382PNXV-8-M20-1.5-AK69.51536378
3,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする