曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき

インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法SW(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21908398PMY-10-M16-1.5-A-1019.6-26----72.514M16×1.5---
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908407PMY-10-M16-1.5-AK-1019.6-26----72.514M16×1.5---
2,470
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908416PMY-3-M6-0.75-A3126.932.5127-M6×0.756---3.5-6
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908425PMY-3-M6-0.75-AK3126.932.51273.2M6×0.756---3.5106
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908434PMY-3-M6-A3126.932.5127-M66---3.5-6
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908443PMY-3-M6-AK3126.932.51273.2M66---3.5106
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908452PMY-4-M6-A4126.933127-M66---4-6
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908468PMY-4-M6-AK4126.9331273.2M66---4106
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
21908477PMY-4-M8-1-A4169.243169.5-M8×18---4.5-8
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908486PMY-4-M8-1-AK4169.243169.54M8×18---4.5138
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908495PMY-5-M10-1-A51811.5461610-M10×110---5-10
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908504PMY-5-M10-1-AK51811.54616105M10×110---51610
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908513PMY-5-M8-1-A-59.2-16----43.59.5M8×1--8
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908522PMY-5-M8-1-AK-59.2-16----43.59.5M8×1--8
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908538PMY-5-M8-A5169.243.5169.5-M88---5-8
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908547PMY-5-M8-AK5169.243.5169.54M88---5138
1,380
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
21908556PMY-6-M10-A61811.5522010.5-M1010---6-10
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908565PMY-6-M10-AK61811.5522010.55M1010---61710
1,490
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
21908574PMY-6-M12-1.5-A62113.8552011-M12×1.512---6-12
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908583PMY-6-M12-1.5-AK62113.85520116M12×1.512---61812
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908592PMY-8-M12-1.5-A-813.8-24----63.513.5M12×1.5--12
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908608PMY-8-M12-1.5-AK-813.8-24----63.513.5M12×1.5--12
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908617PMY-8-M12-A82113.863.52413.5-M1212---8-12
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908626PMY-8-M12-AK82113.863.52413.56M1212---81912
1,760
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
21908635PMY-8-M16-1.5-A82519.6682413.5-M16×1.517---8-16
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908644PMY-8-M16-1.5-AK82519.6682413.58M16×1.517---82416
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908653PMYS-10-M16-1.5-A-1019.6-26----72.514M16×1.5--16
2,810
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908662PMYS-10-M16-1.5-AK-1019.6-26----72.514M16×1.5--16
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
21908678PMYS-3-M6-0.75-A3126.932.5127-M6×0.756---3.5-6
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
21908687PMYS-3-M6-0.75-AK3126.932.51273.2M6×0.756---3.5106
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908696PMYS-3-M6-A3126.932.5127-M66---3.5-6
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908705PMYS-3-M6-AK3126.932.51273.2M66---3.5106
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908714PMYS-4-M6-A4126.933127-M66---4-6
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908723PMYS-4-M6-AK4126.9331273.2M66---4106
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908732PMYS-4-M8-1-A4169.243169.5-M8×18---4.5-8
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908748PMYS-4-M8-1-AK4169.243169.54M8×18---4.5138
1,920
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908757PMYS-5-M10-1-A51811.5461610-M10×110---5-10
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908766PMYS-5-M10-1-AK51811.54616105M10×110---51710
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908775PMYS-5-M8-1-A-59.2-16----43.59.5M8×1--8
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908784PMYS-5-M8-1-AK-59.2-16----43.59.5M8×1--8
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21908793PMYS-5-M8-A5169.243.5169.5-M88---5-8
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908802PMYS-5-M8-AK5169.243.5169.54M88---5138
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
21908818PMYS-6-M10-A61811.5522010.5-M1010---6-10
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908827PMYS-6-M10-AK61811.5522010.55M1010---61810
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21908836PMYS-6-M12-1.5-A62113.8552011-M12×1.512---6-12
2,110
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908845PMYS-6-M12-1.5-AK62113.85520116M12×1.512---61812
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908854PMYS-8-M12-1.5-A-813.8-24----63.513.5M12×1.5--12
2,460
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908863PMYS-8-M12-1.5-AK-813.8-24----63.513.5M12×1.5--12
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908872PMYS-8-M12-A82113.863.52413.5-M1212---8-12
2,560
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
21908888PMYS-8-M12-AK82113.863.52413.56M1212---81812
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21908626
2020-12-24
用途: 製品の切り替えレバーの固定用
サービス業

これまで使用していたプランジャーが壊れてしまって為に、代わりに使用しております。
問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする