NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
細目
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21908915
PTY-10-12-A
71
26
59
10
19.6
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908924
PTY-10-12-AK
71
26
59
10
19.6
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908933
PTY-12-15-A
83
33
59
12
25.4
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908942
PTY-12-15-AK
83
33
59
12
25.4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908958
PTY-6-6-A
54
22
54
6
16.2
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908967
PTY-6-6-AK
54
22
54
6
16.2
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21908976
PTY-6-9-A
57
22
54
6
16.2
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21908985
PTY-6-9-AK
57
22
54
6
16.2
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21908994
PTY-8-12-A
71
26
59
8
19.6
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
21909003
PTY-8-12-AK
71
26
59
8
19.6
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909012
PTY-8-8-A
67
26
59
8
19.6
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909028
PTY-8-8-AK
67
26
59
8
19.6
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21909037
PTYS-10-12-A
71
26
59
10
19.6
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909046
PTYS-10-12-AK
71
26
59
10
19.6
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21909055
PTYS-12-15-A
83
33
59
12
25.4
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909064
PTYS-12-15-AK
83
33
59
12
25.4
¥
9,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21909073
PTYS-6-6-A
54
22
54
6
16.2
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909082
PTYS-6-6-AK
54
22
54
6
16.2
¥
3,090
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909098
PTYS-6-9-A
57
22
54
6
16.2
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909107
PTYS-6-9-AK
57
22
54
6
16.2
¥
3,090
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909116
PTYS-8-12-A
71
26
59
8
19.6
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909125
PTYS-8-12-AK
71
26
59
8
19.6
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909134
PTYS-8-8-A
67
26
59
8
19.6
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909143
PTYS-8-8-AK
67
26
59
8
19.6
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください