NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
寸法sw(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
剪断荷重(N)
ロックナットの有無
ねじ規格
荷重(N)
最大荷重(N)
最小荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21909798
PNHYS-10-10-M16-1.5-S
10
33
47.5
12
-
M16
23
10
17
-
1.5
7280
-
細目
11/35
35
11
¥
5,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909807
PNHYS-10-10-M16-1.5-SK
10
33
47.5
12
8
M16
23
10
17
24
1.5
7280
○
細目
11/35
35
11
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909816
PNHYS-10-10-M16-S
10
33
47.5
12
-
M16
23
10
17
-
2
7280
-
並目
11/35
35
11
¥
5,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909825
PNHYS-10-10-M16-SK
10
33
47.5
12
8
M16
23
10
17
24
2
7280
○
並目
11/35
35
11
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909834
PNHYS-4-5-M8-1-S
4
21
27.5
6
-
M8
15
5
10
-
1
1160
-
細目
4/12
12
4
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909843
PNHYS-4-5-M8-1-SK
4
21
27.5
6
4
M8
15
5
10
13
1
1160
○
細目
4/12
12
4
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909852
PNHYS-4-5-M8-S
4
21
27.5
6
-
M8
15
5
10
-
1.25
1160
-
並目
4/12
12
4
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909868
PNHYS-4-5-M8-SK
4
21
27.5
6
4
M8
15
5
10
13
1.25
1160
○
並目
4/12
12
4
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909877
PNHYS-5-6-M10-1-S
5
25
34
8
-
M10
18
6
12
-
1
1820
-
細目
6/16
16
6
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909886
PNHYS-5-6-M10-1-SK
5
25
34
8
5
M10
18
6
12
17
1
1820
○
細目
6/16
16
6
¥
4,090
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909895
PNHYS-5-6-M10-S
5
25
34
8
-
M10
18
6
12
-
1.5
1820
-
並目
6/16
16
6
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909904
PNHYS-5-6-M10-SK
5
25
34
8
5
M10
18
6
12
16
1.5
1820
○
並目
6/16
16
6
¥
4,090
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909913
PNHYS-6-6-M10-1-S
6
25
34
8
-
M10
18
6
12
-
1
2620
-
細目
6/16
16
6
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909922
PNHYS-6-6-M10-1-SK
6
25
34
8
5
M10
18
6
12
17
1
2620
○
細目
6/16
16
6
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909938
PNHYS-6-6-M10-S
6
25
34
8
-
M10
18
6
12
-
1.5
2620
-
並目
6/16
16
6
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909947
PNHYS-6-6-M10-SK
6
25
34
8
5
M10
18
6
12
16
1.5
2620
○
並目
6/16
16
6
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909956
PNHYS-6-7-M12-1.5-S
6
28
40.5
10
-
M12
20
7
14
-
1.5
2620
-
細目
10/23
23
10
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909965
PNHYS-6-7-M12-1.5-SK
6
28
40.5
10
6
M12
20
7
14
18
1.5
2620
○
細目
10/23
23
10
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909974
PNHYS-6-7-M12-S
6
28
40.5
10
-
M12
20
7
14
-
1.75
2620
-
並目
10/23
23
10
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909983
PNHYS-6-7-M12-SK
6
28
40.5
10
6
M12
20
7
14
19
1.75
2620
○
並目
10/23
23
10
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21909992
PNHYS-7-7-M12-1.5-S
7
28
40.5
10
-
M12
20
7
14
-
1.5
3570
-
細目
10/23
23
10
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910008
PNHYS-7-7-M12-1.5-SK
7
28
40.5
10
6
M12
20
7
14
18
1.5
3570
○
細目
10/23
23
10
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910017
PNHYS-7-7-M12-S
7
28
40.5
10
-
M12
20
7
14
-
1.75
3570
-
並目
10/23
23
10
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910026
PNHYS-7-7-M12-SK
7
28
40.5
10
6
M12
20
7
14
19
1.75
3570
○
並目
10/23
23
10
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910035
PNHYS-8-10-M16-1.5-S
8
33
47.5
12
-
M16
23
10
17
-
1.5
4660
-
細目
11/35
35
11
¥
5,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910044
PNHYS-8-10-M16-1.5-SK
8
33
47.5
12
8
M16
23
10
17
24
1.5
4660
○
細目
11/35
35
11
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910053
PNHYS-8-10-M16-S
8
33
47.5
12
-
M16
23
10
17
-
2
4660
-
並目
11/35
35
11
¥
5,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910062
PNHYS-8-10-M16-SK
8
33
47.5
12
8
M16
23
10
17
24
2
4660
○
並目
11/35
35
11
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください