NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ
寸法d(mm)
2
寸法D(mm)
22
寸法L2(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
ねじ規格
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21910078
PLZY-10-9-M16-1.5-R
1.5
44
10
細目
M16
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910087
PLZY-10-9-M16-1.5-RK
1.5
44
10
細目
M16
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910096
PLZY-10-9-M16-R
2
44
10
並目
M16
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910105
PLZY-10-9-M16-RK
2
44
10
並目
M16
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910114
PLZY-6-6-M12-1.5-R
1.5
31
6
細目
M12
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910123
PLZY-6-6-M12-1.5-RK
1.5
31
6
細目
M12
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910132
PLZY-6-6-M12-R
1.75
31
6
並目
M12
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910148
PLZY-6-6-M12-RK
1.75
31
6
並目
M12
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910157
PLZY-8-9-M16-1.5-R
1.5
44
8
細目
M16
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910166
PLZY-8-9-M16-1.5-RK
1.5
44
8
細目
M16
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910175
PLZY-8-9-M16-R
2
44
8
並目
M16
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910184
PLZY-8-9-M16-RK
2
44
8
並目
M16
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21910193
PLZYS-10-9-M16-1.5-R
1.5
44
10
細目
M16
¥
4,590
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910202
PLZYS-10-9-M16-1.5-RK
1.5
44
10
細目
M16
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910218
PLZYS-10-9-M16-R
2
44
10
並目
M16
¥
4,590
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910227
PLZYS-10-9-M16-RK
2
44
10
並目
M16
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910236
PLZYS-6-6-M12-1.5-R
1.5
31
6
細目
M12
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910245
PLZYS-6-6-M12-1.5-RK
1.5
31
6
細目
M12
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21910254
PLZYS-6-6-M12-R
1.75
31
6
並目
M12
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910263
PLZYS-6-6-M12-RK
1.75
31
6
並目
M12
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910272
PLZYS-8-9-M16-1.5-R
1.5
44
8
細目
M16
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910288
PLZYS-8-9-M16-1.5-RK
1.5
44
8
細目
M16
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910297
PLZYS-8-9-M16-R
2
44
8
並目
M16
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910306
PLZYS-8-9-M16-RK
2
44
8
並目
M16
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください