曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
タイプロック機構つき内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質
質量(g)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21910315PLLY-10-12-A12ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒75本体:四三酸化鉄皮膜
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910324PLLY-10-12-AK12ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒110本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
21910333PLLY-12-15-A15ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒136本体:四三酸化鉄皮膜
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910342PLLY-12-15-AK15ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒171本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
4,250
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910358PLLY-4-4-A4ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒13本体:四三酸化鉄皮膜
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910367PLLY-4-4-AK4ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒18本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910376PLLY-4-6-A6ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒14本体:四三酸化鉄皮膜
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910385PLLY-4-6-AK6ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒19本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910394PLLY-5-5-A5ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒22本体:四三酸化鉄皮膜
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910403PLLY-5-5-AK5ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒29本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21910412PLLY-5-8-A8ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒23本体:四三酸化鉄皮膜
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910428PLLY-5-8-AK8ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒30本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910437PLLY-6-6-A6ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒36本体:四三酸化鉄皮膜
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910446PLLY-6-6-AK6ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒46本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910455PLLY-6-9-A9ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒37本体:四三酸化鉄皮膜
1,910
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910464PLLY-6-9-AK9ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒47本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910473PLLY-8-12-A12ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒74本体:四三酸化鉄皮膜
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910482PLLY-8-12-AK8ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒92本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
21910498PLLY-8-8-A8ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒72本体:四三酸化鉄皮膜
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910507PLLY-8-8-AK12ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45Cノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒94本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910516PLLYS-10-12-A12ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒75ピン:ニッケルメッキ
4,110
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910525PLLYS-10-12-AK12ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒110ピン:ニッケルメッキ
4,420
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910534PLLYS-12-15-A15ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒136ピン:ニッケルメッキ
8,260
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910543PLLYS-12-15-AK15ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒171ピン:ニッケルメッキ
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910552PLLYS-4-4-A4ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒13ピン:ニッケルメッキ
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910568PLLYS-4-4-AK4ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒18ピン:ニッケルメッキ
2,540
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910577PLLYS-4-6-A6ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒14ピン:ニッケルメッキ
2,470
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910586PLLYS-4-6-AK6ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒19ピン:ニッケルメッキ
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910595PLLYS-5-5-A5ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒22ピン:ニッケルメッキ
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910604PLLYS-5-5-AK5ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒29ピン:ニッケルメッキ
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910613PLLYS-5-8-A8ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒23ピン:ニッケルメッキ
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910622PLLYS-5-8-AK8ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒30ピン:ニッケルメッキ
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910638PLLYS-6-6-A6ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒36ピン:ニッケルメッキ
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910647PLLYS-6-6-AK6ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒46ピン:ニッケルメッキ
3,080
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910656PLLYS-6-9-A9ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒37ピン:ニッケルメッキ
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910665PLLYS-6-9-AK9ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒47ピン:ニッケルメッキ
3,110
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910674PLLYS-8-12-A12ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒74ピン:ニッケルメッキ
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910683PLLYS-8-12-AK12ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒94ピン:ニッケルメッキ
4,170
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910692PLLYS-8-8-A8ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒72ピン:ニッケルメッキ
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
21910708PLLYS-8-8-AK8ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒92ピン:ニッケルメッキ
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする