NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき
寸法D1(mm)
21.9
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
5.5
寸法L4(mm)
23
寸法Lb(mm)
8
寸法M(mm)
M16
寸法M(細目)
M16×1.5
寸法e(mm)
11
寸法s(mm)
11.5
寸法s1(mm)
6
寸法sw(mm)
19
寸法sw1(mm)
24
ねじピッチ
1.5
ロックナットの有無
○
ねじ規格
細目
荷重(N)
14/26
最大荷重(N)
26
最小荷重(N)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L+s(mm)
寸法d(mm)
剪断荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21911112
PSKX-6-42-M16-1.5-AK
6
42
69
57.5
19
2530
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911128
PSKX-6-53-M16-1.5-AK
6
53
75
63.5
24
2530
¥
4,690
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911137
PSKX-8-42-M16-1.5-AK
8
42
69
57.5
19
4500
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911146
PSKX-8-53-M16-1.5-AK
8
53
75
63.5
24
4500
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください