曜日別特売

インデックスプランジャー リングタイプ

インデックスプランジャー リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャー リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法SW(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21911155PMX-10-M16-1.5-R-1019.626----9M16×1.5---
2,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911164PMX-10-M16-1.5-RK-1019.626----9M16×1.5---
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911173PMX-3-M6-0.75-R3146.9124.5-M6×0.756--3.5-6
1,210
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911182PMX-3-M6-0.75-RK3146.9124.53.2M6×0.756--3.5106
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911198PMX-3-M6-R3146.9124.5-M66--3.5-6
1,240
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911207PMX-3-M6-RK3146.9124.53.2M66--3.5106
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
21911216PMX-4-M6-R4146.9124.5-M66--4-6
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911225PMX-4-M6-RK4146.9124.53.2M66--4106
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
21911234PMX-4-M8-1-R4189.2166-M8×18--4.5-8
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911243PMX-4-M8-1-RK4189.21664M8×18--4.5138
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911252PMX-5-M10-1-R51811.5166-M10×110--5-10
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911268PMX-5-M10-1-RK51811.51665M10×110--51610
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911277PMX-5-M8-1-R-59.216----6M8×1--8
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911286PMX-5-M8-1-RK-59.216----6M8×1--8
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911295PMX-5-M8-R5189.2166-M88--5-8
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911304PMX-5-M8-RK5189.21664M88--5138
1,360
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911313PMX-6-M10-R62411.5207.5-M1010--6-10
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911322PMX-6-M10-RK62411.5207.55M1010--61710
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21911338PMX-6-M12-1.5-R62413.8207.5-M12×1.512--6-12
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911347PMX-6-M12-1.5-RK62413.8207.56M12×1.512--61812
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911356PMX-8-M12-1.5-R-813.824----9M12×1.5--12
1,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911365PMX-8-M12-1.5-RK-813.824----9M12×1.5--12
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911374PMX-8-M12-R83013.8249-M1212--8-12
1,570
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911383PMX-8-M12-RK83013.82496M1212--81912
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911392PMX-8-M16-1.5-R83019.6249-M16×1.517--8-16
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911408PMX-8-M16-1.5-RK83019.62498M16×1.517--82416
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911417PMXS-10-M16-1.5-R-1019.626----9M16×1.5--16
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911426PMXS-10-M16-1.5-RK-1019.626----9M16×1.5--16
2,990
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911435PMXS-3-M6-0.75-R3146.9124.5-M6×0.756--3.5-6
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911444PMXS-3-M6-0.75-RK3146.9124.53.2M6×0.756--3.5106
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911453PMXS-3-M6-R3146.9124.5-M66--3.5-6
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911462PMXS-3-M6-RK3146.9124.53.2M66--3.5106
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911478PMXS-4-M6-R4146.9124.5-M66--4-6
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911487PMXS-4-M6-RK4146.9124.53.2M66--4106
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
21911496PMXS-4-M8-1-R4189.2166-M8×18--4.5-8
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911505PMXS-4-M8-1-RK4189.21664M8×18--4.5138
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911514PMXS-5-M10-1-R51811.5166-M10×110--5-10
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911523PMXS-5-M10-1-RK51811.51665M10×110--51710
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911532PMXS-5-M8-1-R-59.216----6M8×1--8
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911548PMXS-5-M8-1-RK-59.216----6M8×1--8
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911557PMXS-5-M8-R5189.2166-M88--5-8
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911566PMXS-5-M8-RK5189.21664M88--5138
1,910
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
21911575PMXS-6-M10-R62411.5207.5-M1010--6-10
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911584PMXS-6-M10-RK62411.5207.55M1010--61610
2,130
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911593PMXS-6-M12-1.5-R62413.8207.5-M12×1.512--6-12
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911602PMXS-6-M12-1.5-RK62413.8207.56M12×1.512--61812
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911618PMXS-8-M12-1.5-R-813.824----9M12×1.5--12
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911627PMXS-8-M12-1.5-RK-813.824----9M12×1.5--12
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911636PMXS-8-M12-R83013.8249-M1212--8-12
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911645PMXS-8-M12-RK83013.82496M1212--81812
2,340
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする