曜日別特売

インデックスプランジャ用ナット

インデックスプランジャ用ナット - NBK(鍋屋バイテック会社)
ねじ規格細目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法M(mm)
寸法sw(mm)
寸法M(細目)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21911672PXNS-M10-1-3.513.5M1015M10×1
330
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
21911688PXNS-M12-1.5-41.54M1217M12×1.5
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911697PXNS-M16-1.5-4.51.54.5M1622M16×1.5
510
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
21911706PXNS-M20-1.5-4.51.54.5M2027M20×1.5
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911715PXNS-M8-1-3.513.5M813M8×1
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする