曜日別特売

インデックスプランジャ用ブシュ

インデックスプランジャ用ブシュ - NBK(鍋屋バイテック会社)
ねじピッチ1.5ねじ規格細目内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21911724PIXB-M12-1.5-4124.21512M12
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911733PIXB-M12-1.5-5125.21512M12
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911742PIXB-M12-1.5-6126.21512M12
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911758PIXB-M16-1.5-101410.21716M16
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911767PIXB-M16-1.5-121412.21716M16
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911776PIXB-M16-1.5-8148.21716M16
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
21911785PIXCB-M12-1.5-5105.21624M12
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911794PIXCB-M12-1.5-6106.21624M12
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911803PIXCB-M16-1.5-101210.22032M16
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
21911812PIXCB-M16-1.5-8128.22032M16
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする