曜日別特売

インデックスプランジャ用取りつけ治具

インデックスプランジャ用取りつけ治具 - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用取りつけ治具 - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用取りつけ治具 - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21911828PIXH-35-M10-1-Z35264.3---14--
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911837PIXH-35-M10-Z35264.3---14--
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911846PIXH-35-M12-1.5-Z35264.3---14--
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911855PIXH-35-M12-Z35264.3---14--
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911864PIXH-35-M8-1-Z35264.3---14--
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911873PIXH-35-M8-Z35264.3---14--
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911882PIXH-47-M16-1.5-Z47345.3---18--
1,820
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21911898PIXH-47-M16-Z47345.3---18--
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911907PIXH-47-M20-1.5-Z47345.3---18--
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911916PXVS-W-M1232224.5127.621913M12×1.5
5,140
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
21911925PXVS-W-M1646335.51510321320M16×1.5
6,250
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
21911934PXVS-W-M2046335.51510321320M20×1.5
6,250
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
21911943PXVS-Z-M1232224.5127.621913M12×1.5
6,470
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
21911952PXVS-Z-M1646335.51510321320M16×1.5
8,280
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
21911968PXVS-Z-M2046335.51510321320M20×1.5
8,280
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする