カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ

カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
最高回転速度(m/min)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数
最大トルク(mN・m)
ロック強度
最小目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21912178ECT-46-N1520.0851/100
5,690
5,688
6,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
21912187ECT-90-N100.60.0951/50
1,890
1,888
2,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする