ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
ゴム硬度硬度ショア:A55±5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
ばね定数(N/mm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22084344FGBB-20-24-M6-S-55100166本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)11
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084353FGBB-30-30-M8-S-5515024本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)29
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
22084362FGBB-30-36-M8-S-5520026.6本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)32
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084378FGBB-35-40-M8-S-5565065本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)45
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084387FGBB-50-61-M8-S-5575050本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)114
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084396FGBB-50-68-M10-S-5585050本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理)131
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084405FGBBS-20-24-M6-S-55100166本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス11
790
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084414FGBBS-30-30-M8-S-5515024本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス29
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084423FGBBS-30-36-M8-S-5520026.6本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス32
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084432FGBBS-35-40-M8-S-5565065本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス45
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084448FGBBS-50-61-M8-S-5575050本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス114
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
22084457FGBBS-50-68-M10-S-5585050本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス131
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする