| 22084466 | FGBB-20-24-M6-E-55 | 100 | 166 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理) | 9 | | |
|
| 22084475 | FGBB-30-30-M8-E-55 | 150 | 24 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理) | 27 | | |
|
| 22084484 | FGBB-30-36-M8-E-55 | 200 | 26.6 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理) | 26 | | |
|
| 22084493 | FGBB-35-40-M8-E-55 | 650 | 65 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理) | 30 | | |
|
| 22084502 | FGBB-50-61-M8-E-55 | 750 | 50 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理) | 114 | | |
|
| 22084518 | FGBB-50-68-M10-E-55 | 850 | 50 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理) | 124 | | |
|
| 22084527 | FGBBS-20-24-M6-E-55 | 100 | 166 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス | 9 | | |
|
| 22084536 | FGBBS-30-30-M8-E-55 | 150 | 24 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス | 27 | | |
|
| 22084545 | FGBBS-30-36-M8-E-55 | 200 | 26.6 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス | 26 | | |
|
| 22084554 | FGBBS-35-40-M8-E-55 | 650 | 65 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス | 30 | | |
|
| 22084563 | FGBBS-50-61-M8-E-55 | 750 | 50 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス | 114 | | |
|
| 22084572 | FGBBS-50-68-M10-E-55 | 850 | 50 | 本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス | 124 | | |
|