曜日別特売

プラスティックウィングノブ(おねじ)

プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ種類T字形内容量1個
全84種類を絞り込む
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22100295KGWM-55-M10-20-BK552016118M10スティール20
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100304KGWM-55-M10-20-BL552016118M10スティール20
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100313KGWM-55-M10-20-OR552016118M10スティール20
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100322KGWM-55-M10-20-RD552016118M10スティール20
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100338KGWM-55-M10-20-SG552016118M10スティール20
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100347KGWM-55-M10-20-YW552016118M10スティール20
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100356KGWM-55-M10-30-BK553016118M10スティール30
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100365KGWM-55-M10-30-BL553016118M10スティール30
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100374KGWM-55-M10-30-OR553016118M10スティール30
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100383KGWM-55-M10-30-RD553016118M10スティール30
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100392KGWM-55-M10-30-SG553016118M10スティール30
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100408KGWM-55-M10-30-YW553016118M10スティール30
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100417KGWM-55-M10-40-BK554016118M10スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100426KGWM-55-M10-40-BL554016118M10スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100435KGWM-55-M10-40-OR554016118M10スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100444KGWM-55-M10-40-RD554016118M10スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100453KGWM-55-M10-40-SG554016118M10スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100462KGWM-55-M10-40-YW554016118M10スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100478KGWM-55-M8-20-BK552016118M8スティール20
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100487KGWM-55-M8-20-BL552016118M8スティール20
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100496KGWM-55-M8-20-OR552016118M8スティール20
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100505KGWM-55-M8-20-RD552016118M8スティール20
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100514KGWM-55-M8-20-SG552016118M8スティール20
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100523KGWM-55-M8-20-YW552016118M8スティール20
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100532KGWM-55-M8-30-BK553016118M8スティール30
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100548KGWM-55-M8-30-BL553016118M8スティール30
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100557KGWM-55-M8-30-OR553016118M8スティール30
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100566KGWM-55-M8-30-RD553016118M8スティール30
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100575KGWM-55-M8-30-SG553016118M8スティール30
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100584KGWM-55-M8-30-YW553016118M8スティール30
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100593KGWM-55-M8-40-BK554016118M8スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100602KGWM-55-M8-40-BL554016118M8スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100618KGWM-55-M8-40-OR554016118M8スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100627KGWM-55-M8-40-RD554016118M8スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100636KGWM-55-M8-40-SG554016118M8スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100645KGWM-55-M8-40-YW554016118M8スティール40
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100654KGWM-70-M10-20-BK7020201110M10スティール20
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100663KGWM-70-M10-20-BL7020201110M10スティール20
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100672KGWM-70-M10-20-OR7020201110M10スティール20
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100688KGWM-70-M10-20-RD7020201110M10スティール20
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100697KGWM-70-M10-20-SG7020201110M10スティール20
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100706KGWM-70-M10-20-YW7020201110M10スティール20
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100715KGWM-70-M10-30-BK7030201110M10スティール30
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100724KGWM-70-M10-30-BL7030201110M10スティール30
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100733KGWM-70-M10-30-OR7030201110M10スティール30
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100742KGWM-70-M10-30-RD7030201110M10スティール30
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100758KGWM-70-M10-30-SG7030201110M10スティール30
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100767KGWM-70-M10-30-YW7030201110M10スティール30
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100776KGWM-70-M10-40-BK7040201110M10スティール40
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
22100785KGWM-70-M10-40-BL7040201110M10スティール40
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする