NBK(鍋屋バイテック会社)
プラスティックウィングノブ(めねじ)
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
18
取付部
めねじ
色
(ノブ)つや消し黒
種類
蝶形
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
M10
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法K(mm)
寸法Lf(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22101144
KGWF-55-K6
55
8
18
16
11
8
M6
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101153
KGWF-55-K8
55
10
18
16
11
8
M8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101162
KGWF-55-M6-BK
55
-
18
16
11
8
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101178
KGWF-55-M6-BL
55
-
18
16
11
8
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101187
KGWF-55-M6-OR
55
-
18
16
11
8
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101196
KGWF-55-M6-RD
55
-
18
16
11
8
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101205
KGWF-55-M6-SG
55
-
18
16
11
8
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101214
KGWF-55-M6-YW
55
-
18
16
11
8
M6
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101223
KGWF-55-M8-BK
55
-
18
16
11
8
M8
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101232
KGWF-55-M8-BL
55
-
18
16
11
8
M8
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101248
KGWF-55-M8-OR
55
-
18
16
11
8
M8
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101257
KGWF-55-M8-RD
55
-
18
16
11
8
M8
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101266
KGWF-55-M8-SG
55
-
18
16
11
8
M8
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101275
KGWF-55-M8-YW
55
-
18
16
11
8
M8
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101284
KGWF-70-K10
70
11
18
20
11
10
M10
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101293
KGWF-70-K8
70
10
18
20
11
10
M8
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101302
KGWF-70-M10-BK
70
-
18
20
11
10
M10
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101318
KGWF-70-M10-BL
70
-
18
20
11
10
M10
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101327
KGWF-70-M10-OR
70
-
18
20
11
10
M10
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101336
KGWF-70-M10-RD
70
-
18
20
11
10
M10
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101345
KGWF-70-M10-SG
70
-
18
20
11
10
M10
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101354
KGWF-70-M10-YW
70
-
18
20
11
10
M10
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101363
KGWF-70-M8-BK
70
-
18
20
11
10
M8
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101372
KGWF-70-M8-BL
70
-
18
20
11
10
M8
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101388
KGWF-70-M8-OR
70
-
18
20
11
10
M8
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101397
KGWF-70-M8-RD
70
-
18
20
11
10
M8
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101406
KGWF-70-M8-SG
70
-
18
20
11
10
M8
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101415
KGWF-70-M8-YW
70
-
18
20
11
10
M8
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください