フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
荷重(最小~最大)(N)
せん断荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22104267PFHX-10-10109611/35ピン:7280
2,060
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104276PFHX-10-201010211/35ピン:7280
2,130
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104285PFHX-4-105234/12ピン:1160
1,280
1,270
1,397(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
22104294PFHX-4-55234/12ピン:1160
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104303PFHX-5-126406/16ピン:1820
1,470
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104312PFHX-5-66396/16ピン:1820
1,460
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
返品不可
22104328PFHX-6-126416/16ピン:2620
1,470
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104337PFHX-6-66396/16ピン:2620
1,460
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104346PFHX-8-10109411/35ピン:4660
2,080
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104355PFHX-8-20109811/35ピン:4660
2,130
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする