NBK(鍋屋バイテック会社)
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
材質
ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒
タイプ
コンパクトタイプ
表面処理
本体:静電塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
荷重(最小~最大)(N)
せん断荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22104522
PFHY-10-10
10
96
11/35
ピン:7280
¥
2,060
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22104538
PFHY-10-20
10
102
11/35
ピン:7280
¥
2,130
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104547
PFHY-4-10
5
23
4/12
ピン:1160
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22104556
PFHY-4-5
5
23
4/12
ピン:1160
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22104565
PFHY-5-12
6
40
6/16
ピン:1820
¥
1,470
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104574
PFHY-5-6
6
39
6/16
ピン:1820
¥
1,460
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104583
PFHY-6-12
6
41
6/16
ピン:2620
¥
1,470
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22104592
PFHY-6-6
6
39
6/16
ピン:2620
¥
1,460
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22104608
PFHY-8-10
10
94
11/35
ピン:4660
¥
2,080
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22104617
PFHY-8-20
10
98
11/35
ピン:4660
¥
2,130
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください