曜日別特売

ミニボールプランジャ(ステンレス製)

ミニボールプランジャ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
全48種類を絞り込む
外径(mm)
寸法L(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
種別
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22122738PAFS-10-H10ゆるみ止めなし5.4極重荷重15
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122747PAFS-10-H-P10ゆるみ止めつき5.4極重荷重15
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122756PAFS-10-L10ゆるみ止めなし5.4軽荷重15
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122765PAFS-10-L-P10ゆるみ止めつき5.4軽荷重15
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122774PAFS-10-M10ゆるみ止めなし5.4重荷重15
480
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122783PAFS-10-M-P10ゆるみ止めつき5.4重荷重15
540
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122792PAFS-12-H12ゆるみ止めなし10極重荷重19
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122808PAFS-12-H-P12ゆるみ止めつき10極重荷重19
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122817PAFS-12-L12ゆるみ止めなし10軽荷重19
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122826PAFS-12-L-P12ゆるみ止めつき10軽荷重19
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122835PAFS-12-M12ゆるみ止めなし10重荷重19
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122844PAFS-12-M-P12ゆるみ止めつき10重荷重19
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122853PAFS-16-H16ゆるみ止めなし24極重荷重24
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122862PAFS-16-H-P16ゆるみ止めつき24極重荷重24
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122878PAFS-16-L16ゆるみ止めなし24軽荷重24
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122887PAFS-16-L-P16ゆるみ止めつき24軽荷重24
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122896PAFS-16-M16ゆるみ止めなし24重荷重24
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122905PAFS-16-M-P16ゆるみ止めつき24重荷重24
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122914PAFS-3-H3ゆるみ止めなし0.4極重荷重6
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122923PAFS-3-H-P3ゆるみ止めつき0.4極重荷重6
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122932PAFS-3-L3ゆるみ止めなし0.4軽荷重6
360
359
395(税込)
当日出荷
22122948PAFS-3-L-P3ゆるみ止めつき0.4軽荷重6
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
22122957PAFS-3-M3ゆるみ止めなし0.4重荷重6
360
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
22122966PAFS-3-M-P3ゆるみ止めつき0.4重荷重6
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
22122975PAFS-4-H4ゆるみ止めなし0.4極重荷重8
360
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
22122984PAFS-4-H-P4ゆるみ止めつき0.4極重荷重8
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
22122993PAFS-4-L4ゆるみ止めなし0.4軽荷重8
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
22123002PAFS-4-L-P4ゆるみ止めつき0.4軽荷重8
420
419
461(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
22123018PAFS-4-M4ゆるみ止めなし0.4重荷重8
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
22123027PAFS-4-M-P4ゆるみ止めつき0.4重荷重8
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123036PAFS-5-H5ゆるみ止めなし0.9極重荷重11
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123045PAFS-5-H-P5ゆるみ止めつき0.9極重荷重11
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123054PAFS-5-L5ゆるみ止めなし0.9軽荷重11
360
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
22123063PAFS-5-L-P5ゆるみ止めつき0.9軽荷重11
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123072PAFS-5-M5ゆるみ止めなし0.9重荷重11
360
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123088PAFS-5-M-P5ゆるみ止めつき0.9重荷重11
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123097PAFS-6-H6ゆるみ止めなし1.5極重荷重12
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123106PAFS-6-H-P6ゆるみ止めつき1.5極重荷重12
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123115PAFS-6-L6ゆるみ止めなし1.5軽荷重12
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123124PAFS-6-L-P6ゆるみ止めつき1.5軽荷重12
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123133PAFS-6-M6ゆるみ止めなし1.5重荷重12
410
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
22123142PAFS-6-M-P6ゆるみ止めつき1.5重荷重12
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
22123158PAFS-8-H8ゆるみ止めなし3.2極重荷重14
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123167PAFS-8-H-P8ゆるみ止めつき3.2極重荷重14
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123176PAFS-8-L8ゆるみ止めなし3.2軽荷重14
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123185PAFS-8-L-P8ゆるみ止めつき3.2軽荷重14
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123194PAFS-8-M8ゆるみ止めなし3.2重荷重14
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
22123203PAFS-8-M-P8ゆるみ止めつき3.2重荷重14
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22122853
2018-09-26
用途: トータスリフト修理

トータスリフトのスライド天板の部品で注文しました。極重荷重対応品なので、安心して使えます。また動きがスムーズになりました。

対象商品 : 22123054
2017-09-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

この様な部品をネットで1個から購入でき大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする