曜日別特売

2サイクル26ml両手刈払機

2サイクル26ml両手刈払機 - カーツ (KAAZ)
仕様
スロットルレバー固定式
適合
チップソーΦ255
質量(kg)
5.2
タンク容量(L)
0.48
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1750×560×420
ハンドル
両手
使用燃料
混合ガソリン(50:1) FC級オイル
エンジンタイプ
KAAZ 26
排気量(m3)
25.4
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22002882HP270(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする