エンジン式手押し草刈機

エンジン式手押し草刈機 - ノウキナビプラス

ノウキナビプラスの手押し草刈機「ST430H」は、車輪が機体を支えるため、肩や腰への負担が劇的に軽減されます。
・10.2kgの軽量設計。女性や高齢者でも扱いやすいモデルです。
・タイヤ幅を狭く設計し、従来の肩掛け式に近い感覚で左右の振り幅(操作性)が向上。
・燃料コストを抑える混合比「50:1」仕様の低燃費エンジン搭載。
・ハンドルは折りたたみ可能。乗用車にも積載でき、収納場所にも困りません。
・ナイロンコード(ゴールデンバイソン等)やチップソーの取り付けも可能です。
広い平地や果樹園の管理を、もっと楽に、もっと安全に。

使用燃料
2サイクルエンジン専用 混合ガソリン(比率 50:1)
全長×全幅W×全高(mm)
全長1200×全幅510×全高1140
燃料タンク容量(L)
0.8
回転方向
刈刃回転方向:反時計回り(上から見て左回り)
始動方式
リコイルスターター式
駆動方式
スパイラルベベルギア
最大出力(kW)
1.25 6500r/min
内容量
1個
注意
※本機は2サイクルエンジンです。自動車用ガソリンをそのまま入れると、エンジンが焼き付き故障します。
※必ず市販の「2サイクルエンジン専用 混合ガソリン」を使用してください。指定比率は40:1または50:1です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82747668ST430H
¥36,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする