エンジン式手押し草刈機
雑草との戦いに、力強い味方。手軽さとパワーを両立した手押し式エンジン草刈機。
1.25kw(約1.67馬力)のパワフルな空冷2サイクルエンジンを搭載し、密集した雑草や硬い茎も効率よく刈り取ります。肩掛け式に比べて体への負担が少なく、長時間の作業も快適に行えるのが特長です。
ナイロンコードとチップソーの2種類の刃が標準で付属しており、作業場所や草の種類に合わせて最適な刈り方が選択できます。
扱いやすい機体サイズと重量:全長650mm×全幅400mm×全高1,000mmのコンパクト設計と、機体質量11.2kgという手押し式ならではのバランスの良さで、取り回しが容易です。
- 用途
- 「ノウキナビプラス 手押し式エンジン草刈機 ST430」は、ご家庭の庭から小規模な農地、休耕地の管理まで、幅広いシーンで活躍する手押し式の草刈機です。
- 付属品
- ナイロンコード、チップソー、取扱説明書、六角レンチ等工具類
- 出力(kW)
- 1.25 6500rpm(約1.67HP)
- 全長×全幅W×全高(mm)
- 全長650×全幅400×全高1000
- 燃料タンク容量(L)
- 1.1※混合燃料を使用します。ガソリン:2サイクルエンジンオイル 混合比(25:1)
- 機械本体質量(kg)
- 11.2
- エンジン型式
- 空冷2サイクル縦型ピストンバルブ ガソリンエンジン
- 排気量(cc)
- 42.7
- タイヤサイズ(mm)
- 直径約300、プラスティック樹脂製
- 内容量
- 1個
注意
※ハンドル部分など、簡単な組み立てが必要となります。付属の取扱説明書に手順が記載されておりますので、そちらを参照しながら組み立ててください。刈払機 の新着商品
カテゴリ































