曜日別特売

Smatch! 安全メッシュベスト光る反射テープ付

Smatch! 安全メッシュベスト光る反射テープ付 - 高田商事Smatch! 安全メッシュベスト光る反射テープ付 - 高田商事Smatch! 安全メッシュベスト光る反射テープ付 - 高田商事Smatch! 安全メッシュベスト光る反射テープ付 - 高田商事Smatch! 安全メッシュベスト光る反射テープ付 - 高田商事Smatch! 安全メッシュベスト光る反射テープ付 - 高田商事

夜間の安全作業に最適です。
建設現場、通学、ウォーキングに。
氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。

サイズフリー材質反射盤:PVC反射テープ、メッシュ:ポリエステル種類ベスト型テープ幅(mm)70ウエスト(cm)~130内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21913842#175S~13070ネイビーシルバー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
21913867#175E~13070イエローライムイエロー
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
21913885#175N~13070ネイビーライムイエロー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする