カーメイト
純正交換用LEDウィンカーランプ R250 S25 アンバー
LEDウインカーランプ アンバー S25
バルブ中央から光を発光させリフレクターを活かした強い光を実現
ハイブリッド車対応
アイドリングストップ車対応
用途
車検対応純正交換用LEDウィンカーランプ
色
アンバー光
電圧(V)
DC12
仕様
車検対応
質量(g)
15
タイプ
その他
バルブ形式
PY21W
消費電力(W)
4.2
口金
その他
全光束(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
2
バルブ種類
S25S(シングル球)
内容量
1個
注意
※カーメイトLEDバルブ・サポートバルブ車種別適合表をご確認ください
ハイフラッシャー防止用抵抗ユニットは付属しておりません。別途抵抗ユニット(9Ω)(品番:BWP301)をお求めください
本製品は、12V自動車用S25シングル(アンバー球)タイプの交換用バルブです
本製品を常時点灯させないでください。ウィンカーランプ本来の点滅状態を前提として設計されているため、破損の原因となる恐れがあります
本製品を輸入車に取付けないでください。車両に不具合が発生する場合があります
LEDの光りは純正白熱球と比べて指向性が強いため、灯具によっては取付け前後で光りの見え方が異なる場合があります
エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がちらつく場合がありますが製品異常ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22133545
BW326
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください