静電気除去 キーホール

静電気除去 キーホール - カーメイト静電気除去 キーホール - カーメイト静電気除去 キーホール - カーメイト静電気除去 キーホール - カーメイト
(1件のレビュー)

ドアのキーホールやボディに貼付ける静電気除去製品
カーボン調柄
導電素材レジテックを採用
車に乗り降りする際に指で触れることで静電気の「ビリッ」とするショックを和らげます
キーホールのいたずら防止にも効果を発します

用途静電気除去用カーボン調質量(g)1×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
注意
※キーホール用はリモコンドアロック車専用です
車種及び塗装の種類・状態により、除電の効果に差があります
子供の手の届かない所に置かないこと。飲み込むと危険です
高圧スプレー洗浄機等で強い噴流水を当てないこと
本製品は金属部分に貼付ないと除電効果が発揮されません
人体が特に強い静電気を帯びている場合、触れている時間が短いと完全に除電できないことがあります
貼付部の周囲がメッキ部品の場合、静電気が本製品に流れず、バチッと指先にショックを感じることがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22133877DZ334
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22133877
2023-05-22
用途: 車で
建設業・工事業

残念ながら静電キーホルダーや静電クッションのような効果がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする